Gereedschapsassortiment, 190-delig
Uitvoering:geschikt voor GEDORE gereedschapswagens en verrijdbare werkbank. Levering in 2-kleurig schuimrubber inlegstuk, ontbrekende gereedschappen worden daardoor direct herkend.
Setinhoud:
1 gereedschapsmodule dopsleutels, 81-delig, bestaand uit:
1 omschakelbare ratel 1/4"
11 twaalfkant-dopsleutels 1/4" 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12, 13 mm
6 dopsleutels 1/4" buiten-TORX® E 4; 5; 6; 7; 8; 10
1 dwarsgreep met glijstuk 1/4"
1 cardanverlengstuk 1/4" 97 mm
1 gereedschapschacht 1/4"
1 bitadapter 1/4"
1 multigreep 1/4"
1 bithouder 1/4"
4 schroefbits 1/4" sleuf 4; 5,5; 6,5; 8 mm
5 bits 1/4" binnenzeskant 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
3 bits 1/4"-binnenveeltand M5; 6; 8
11 bits 1/4" binnen-TORX® T 6; 7; 8; 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40
3 schroefbits 1/4" kruiskop PH 1; 2; 3
3 schroefbits 1/4" kruiskop PZ 1; 2; 3
1 omschakelbare ratel 1/2"
16 twaalfkant-dopsleutels 1/2" 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
8 schroefbits 1/2" binnenzeskant 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14 mm
1 verlengstuk 1/2" 63 mm
2 cardanverlengstukken 1/2" 125; 250 mm
1 gereedschapsmodule ringsteeksleutels, 24-delig, bestaand uit:
16 ringsteeksleutels 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 mm
1 haakse schroevendraaierset binnenzeskant 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
1 gereedschapsmodule handgereedschappen, 14-delig, bestaand uit:
4 schroevendraaiers met slagkap sleuf 3,5; 5,5; 6,5; 8
2 schroevendraaiers met slagkap kruiskop PH 1; 2
1 bankhamer 500 g
1 centerpunt 120 x 12 x 5 mm
3 drevels 1,5; 3; 4 mm
1 platte beitel achtkant 250 x 24 mm
1 kruisbeitel achtkant 125 x 10 x 5 mm
1 doorslag achtkant 120 x 12 x 5 mm
1 gereedschapsmodule tangen, 28-delig, bestaand uit:
1 universele tang 10"
1 kracht-combinatietang 200 mm
1 universele punttang 200 mm
1 kracht-zijsnijtang 180 mm
1 spiraalborencassette, 24-delig
1 gereedschapsmodule borgtangen 15-delig bestaand uit:
9 dubbele steeksleutels 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 24 x 27 mm
3 borgringtangen voor binnenringen J 1; 2; 21
3 borgringtangen voor buitenringen A 1; 2; 21
1 gereedschapsmodule schroefbits 1/2" 28-delig bestaand uit:
3 schroefbits 1/2" 90 mm lang, binnenzeskant 5; 6; 8 mm
3 schroefbits 1/2" 140 mm lang, binnenzeskant 10; 12; 14 mm
9 schroefbits 1/2" binnen-TORX® T 20; 25; 27; 30; 40; 45; 50; 55; 60
9 schroefbits 1/2", lang, binnen-TORX® T 20; 25; 27; 30; 40; 45; 50; 55; 60
4 schroefbits 1/2" binnen-veeltand XZN M6; 8; 10; 12