Eriks
GEDORE

GEDORE Enkele steeksleutel, VDE 894 Serie, 30 mm maat, Chroom vanadium, 273 mm LG

  • ERIKS:12055473
  • Fabrikant:4010886657355
Image 1
VDE-isolatie tot 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, 2-voudige check-tool isolatie, Beschermende isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, 2-voudige Check-Tool-isolatie, Bekstand 15°
Opslaan in lijst

€ 35,58/ stukexcl. btw

€ 43,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
VDE 894
Type
Single Open Ended Spanner
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Sleutelwijdte
30 mm
Lengte
273 mm
VDE getest
Ja
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Gewicht
486 g
Norm
EN 60900
Sleutelwijdte klein
30 mm
Dikte
19
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Met wringstaaf
Nee
VDE getest
Ja