Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Enkele steeksleutel, Chroom va...
Enkele steeksleutel, Chroom vanadium
GEDORE-vanadium staal 31CrV3
VDE-isolatie tot 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, 2-voudige check-tool isolatie
bekstand 15 °
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Uitvoering
Metrisch
1
Uitvoering enkele sleutel
Ja
1
Sleutelwijdte [mm]
30
1
VDE getest
Uitvoering vonkarm
Norm
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Enkele steeksleutel, Chroom vanadium
Product
Uitvoering
Uitvoering enkele sleutel
Sleutelwijdte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Uitvoering
Uitvoering enkele sleutel
Sleutelwijdte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Enkele steeksleutel, VDE 894 Serie, 30 mm maat, Chroom vanadium, 273 mm LG
Metrisch
Ja
30
€ 35,58
/
stuk
Inloggen