Eriks
GEDORE

GEDORE Dubbele steeksleutel, 895 Serie, 41 mm Kleine maat, 46 mm Groot formaat, Chroom vanadium, 380 mm LG

  • ERIKS:23070405
  • Fabrikant:4010886658826
Image 1
GEDORE-vanadium staal 31CrV3, Bekstand 15°, * niet genormeerd
Opslaan in lijst

€ 41,93/ stukexcl. btw

€ 50,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
895
Type
Double Open Ended Spanner
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
380 mm
Geïsoleerd 1000 V
0
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Gewicht
917 g
Norm
DIN 895
Sleutelwijdte klein
41 mm
Sleutelwijdte groot
46 mm
Dikte
16
Kopbreedte klein
84 mm
Kopbreedte groot
94 mm
Kophoogte klein
14.8 mm
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Met wringstaaf
Nee
Oppervlaktebescherming
Mangaanfosfaat
VDE getest
Nee