Eriks
GEDORE

GEDORE D 30 19 Dopsleutel 3/8" UD 19 mm

  • ERIKS:23061188
  • Fabrikant:4010886623152
Image 1
Uitvoering vlgs. DIN 3124, ISO 2725-1, Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120-C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf, Handbediend, * niet genormeerd
Opslaan in lijst

€ 9,88/ stukexcl. btw

€ 11,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Sleutelwijdte
19 mm
Aansluitmaat
3/8" in
Lengte
30 mm
Geïsoleerd 1000 V
0
Twaalfkantdop
Ja
Sleuteldiepte
12.5 mm
Voor slagschroevendraaier
Nee
Met gewricht
Nee
Magnetisch
Nee
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
VDE getest
Nee
Alternatieven
Product Image

HAZET Dopsleutelbit 12-kant 3/8" 19x mm

  • Eriks:12737656
  • Manufacturer:880Z-19

€ 13,23/ stukexcl. btw

€ 16,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026