Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Dopsleutel 3/8" 12-kant UD-pro...
Dopsleutel 3/8" 12-kant UD-profiel type D 30
- uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1
- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- tbv handgebruik, rand gekarteld
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
- * niet genormeerd
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Sleutelwijdte [mm]
14
1
19
1
Aansluitmaat [in]
3/8"
2
Lengte [mm]
29
1
30
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Dopsleutel 3/8" 12-kant UD-profiel type D 30
Product
Sleutelwijdte [mm]
Aansluitmaat [in]
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Sleutelwijdte [mm]
Aansluitmaat [in]
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
D 30 19 Dopsleutel 3/8" UD 19 mm
19
3/8"
30
€ 9,88
/
stuk
D 30 14 Dopsleutel 3/8" UD 14 mm
14
3/8"
29
€ 9,02
/
stuk
Inloggen