€ 9,02/ stukexcl. btw
€ 10,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Sleutelwijdte | 14 mm |
Aansluitmaat | 3/8" in |
Lengte | 29 mm |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Twaalfkantdop | Ja |
Sleuteldiepte | 11 mm |
Voor slagschroevendraaier | Nee |
Met gewricht | Nee |
Magnetisch | Nee |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |
VDE getest | Nee |
€ 11,24/ stukexcl. btw
€ 13,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026