Eriks
GEDORE

GEDORE BDS 80 E Momentsleutel type 83 BDS 1/2" 16-80 Nm

  • ERIKS:23070688
  • Fabrikant:4002805830284
Image 1
Aanwijzende momentsleutel met wijzerplaat en sleepwijzer, Tbv gecontroleerd aanhalen (rechts-/linksom) en ter controle van aanhaalwaarden, 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" of 1" dubbel aandrijfvierkant, Modellen Nr. ADS4 tot en met Nr. DDS800S: met geïntegreerde ratelfunctie, Uitvoering volgens DIN EN ISO 6789, Ingebouwde overbelastingsbeveiliging-mechanische stop bij max. 25 % overbelasting van de maximale waarde, Lichte, robuuste aluminium constructie, Modellen Nr. ADS4 tot en met ADS40: EPA (Electrostatic Protected Area) conform, De modellen Nr. CDS400S tot en met EDS2000 hebben standaard een audio-visueel signaal
Opslaan in lijst

€ 671,75/ stukexcl. btw

€ 812,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
1/2" in
Aandraaimoment
van 16 tot 80 Nm
Totale lengte
435 mm
Uitvoering schroevendraaier
Nee
Met schaal
Ja
Geïsoleerd 1000 V
0
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Aansluitmaat
12.5 mm
Gewicht
1360 g
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789
4 %
VDE getest
Nee