Eriks
GEDORE

Momentsleutel met sleepwijzer type 8301-8305

Toepassing:
- gecontroleerd aandraaien alsmede controle van "beweegmomenten"
- toepassing in vele (industriële) sectoren
- werkgebieden van 0,8 - 2000 N·m worden afgedekt Uitvoering:
- aanwijzende momentsleutel met meetklok en multifunctionele sleepwijzer
- 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" of 1" dubbelzijdig aandrijfvierkant met kogelborging
- met geïntegreerde ratel voor het gecontroleerd rechts- en linksom aandraaien (m.u.v. modellen 8305-xx)
- voor gecontroleerd aandraaien en momentmetingen
- nauwkeurigheid: +/- 4% tolerantie van de ingestelde schaalwaarde
- volgens DIN EN ISO 6789, herleidbaar op nationale normen
- met dubbelschaal in N·m en lbf·in resp. lbf·ft op tweekleurige, goed leesbare schaal
- ingebouwde overbelastingsbeveiliging - mechanische stop bij 25% overbelasting van de max. waarde
- 10 modellen in het bereik van 0,8 - 2000 N·m
- huis uit lichte, robuuste speciale aluminium constructie - zilvergrijs gelakt
- zwarte, slipveilige rubber handvat
- modellen 8301-04 tot 8301-40 conform EPA (Electrostatic Protected Area), voor gebruik in elektrostatisch gevoelige toepassingen
- modellen 8303-40 tot 8305-20 hebben standaard een audio-visueel signaal Leveringsomvang:
- klok-momentsleutel type 83
- batterij, bij modellen met audio-visueel signaal
- testcertificaat volgens DIN EN ISO 6789
- levering in robuuste, zwarte kunststof box (No. 8301-04 tot 8302-20), anders in stevige kartonverpakking (No. 8303-40 tot 8305-20)
Image 1
  • 2
  • 1
  • 2
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 3
  • 1
  • 1
5 of Momentsleutel met sleepwijzer type 8301-8305
ProductAansluitmaat [in]Aandraaimoment [Nm]Totale lengte [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw