€ 671,75/ stukexcl. btw
€ 812,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Aansluitmaat | 1/2" in |
Aandraaimoment | van 40 tot 200 Nm |
Totale lengte | 515 mm |
Uitvoering schroevendraaier | Nee |
Met schaal | Ja |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Geïsoleerd | Nee |
Elektronisch | Nee |
Aansluitmaat | 12.5 mm |
Gewicht | 1410 g |
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 | 4 % |
VDE getest | Nee |