Missie:. Gecontroleerd pak en controle van pakwaarden. Gebruik in alle industriële productieomgevingen. Werkbereiken van 0,8 - 200 Nm / 7 lbf·in - 160 lbf·ft zijn gedekt. Executie:. Aanwijzende momentsleutel met meetklok en sleepwijzer. 1/4", 3/8" of 1/2" dubbelvierkantaandrijving met kogelborging voor gecontroleerd rechts- en links aandraaien. Modellen nr. ADS 4 tot nr. ADS 40: Met geïntegreerde ratelfunctie. Voor gecontroleerd aandraaien en aandraaien van schroeven metingen Weergavenauwkeurigheid: +/- 4% tolerantie van de weergegeven waarde. Uitvoering volgens DIN EN ISO 6789, herleidbaar naar nationale normen. Met dubbele schaalverdeling in Nm en lbf·in of lbf·ft op dubbel getint, eenvoudig afleesbaar -leeswijzerplaten. Mechanische stop tot maximaal 25% van de maximale waarde. Behuizing gemaakt van lichtgewicht, robuuste aluminium constructie - zilvergrijs gelakt Modellen nr. 4 tot nr. ), voor gebruik in elektrostatisch gevoelige toepassingen volgens DIN EN ISO 6789.