Eriks
GEDORE

GEDORE 895 30X36 Steeksleutel 30x36 mm

  • ERIKS:23070401
  • Fabrikant:4010886658796
Image 1
GEDORE-vanadium staal 31CrV3, Bekstand 15°, * niet genormeerd
Opslaan in lijst

€ 22,46/ stukexcl. btw

€ 27,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Sleutelwijdte
30 x 36 mm
Lengte
305 mm
Geïsoleerd 1000 V
0
Uitvoering vonkarm
Nee
Sleutelwijdte klein
30 mm
Sleutelwijdte groot
36 mm
Kopbreedte klein
62 mm
Kopbreedte groot
74 mm
Kophoogte klein
12.8 mm
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Met wringstaaf
Nee
Oppervlaktebescherming
Overige
VDE getest
Nee