Eriks
GEDORE

GEDORE 895 14X15 Steeksleutel 14x15 mm

  • ERIKS:23070384
  • Fabrikant:4010886658581
Image 1
GEDORE-vanadium staal 31CrV3, Bekstand 15°, * niet genormeerd
Opslaan in lijst

€ 6,91/ stukexcl. btw

€ 8,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Sleutelwijdte
14 x 15 mm
Lengte
154 mm
Geïsoleerd 1000 V
0
Uitvoering vonkarm
Nee
Sleutelwijdte klein
14 mm
Sleutelwijdte groot
15 mm
Kopbreedte klein
30 mm
Kopbreedte groot
32 mm
Kophoogte klein
5.5 mm
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Met wringstaaf
Nee
Oppervlaktebescherming
Overige
VDE getest
Nee