Eriks
GEDORE

GEDORE 8612-300 Elektronisch testapparaat DREMOTEST E 9-320 Nm

  • ERIKS:12055774
  • Fabrikant:4002805928349
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tbv controle/afstelling van rechtsom werkende momentsleutels en momentschroevendraaiers, Plug & Work = zeer eenvoudig in gebruik, Hoge meetnauwkeurigheid: +/- 1 % tolerantie bij alle afleeswaarden, +/- 1 cijfer, Autoreset, Omschakelbaar tussen N·m, lbf·ft en lbf·in, Seriële interface RS232 tbv PC, Geleverd met testcertificaat, Optioneel: Software tbv plausibiliteitscontrole (code 2834391)
Opslaan in lijst

€ 1.331,75/ stukexcl. btw

€ 1.611,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
8612
Type
Electronic Testing Device