Eriks
GEDORE

Electronic testing device DREMOTEST type 8612

- voor de controle resp. instelling van rechtsom werkende momentsleutels in het bereik van 0,2 tot 3150 N·m
- eenvoudig elektronisch testapparaat met geïntegreerde torsie-sensor (DMS)
- met zeskantopname 1/4". SW 10, 17, 36 mm of binnenvierkant 1.1/2" (afhankelijk van de uitvoering)
- met 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1" en 1.1/2" vierkant-adapter (afhankelijk van de uitvoering)
- grote meetnauwkeurigheid: +/- 1 % tolerantie bij alle afleeswaarden, +/- 1 digit
- eerste piekwaarde herkenning (first peak / knikpuntherkenning)
- Autoreset
- omschakelbaar van N·m op lbf·ft
- seriële interface RS232
- optioneel leverbaar: auto-adapter (12 V) nr. 8612-390
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
4 of Electronic testing device DREMOTEST type 8612
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw