Eriks
GEDORE

GEDORE 8315-160 JC Zijsnij- en striptang 160 mm 2C-greep

  • ERIKS:11894438
  • Fabrikant:4010886806357
Image 1
Dubbele functie: snijden en strippen, Stripgaten tbv één en meeraderige kabel met een doorsnede van 1,5 mm² en 2,5 mm², GEDORE speciaal veredeld staal, matrijsgesmeed, olie gehard en ontlaten
Opslaan in lijst

€ 34,66/ stukexcl. btw

€ 41,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Lengte
160 mm
Stripbereik diameter
1.5 - 2.5 mm
Striplengte instelbaar
Nee
Kerfdiepte instelbaar
Nee
Langssnede
Nee
Rondsnede
Nee
Spiraalsnede
Nee
Met draadafsnijder
Ja
Geïsoleerd
Nee
Geïsoleerd 1000 V
0
Greepuitvoering
2-componenten
Zelfinstellend
Nee
Lengte bek
19 mm
Kopbreedte
22 mm
Kophoogte
19 mm
Handvat
Kunststof huls
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
235 g
VDE getest
Nee