Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Zijsnij- en striptang type 831...
Zijsnij- en striptang type 8315
- elektriciën-zijsnijtang met dubbele functie: knippen en afstrippen
- draadstripgaten voor enkel- en meeraderige kabel van 1,5 mm2 en 2,5 mm2
- inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 61-63 HRC
- GEDORE speciaal veredeld staal, matrijsgesmeed, olie gehard en ontlaten
- JC = verchroomd, 2-componenten-grepen
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Lengte [mm]
160
1
Stripbereik diameter [mm]
1.5 - 2.5
1
Met draadafsnijder
Ja
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Zijsnij- en striptang type 8315
Product
Lengte [mm]
Stripbereik diameter [mm]
Met draadafsnijder
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Lengte [mm]
Stripbereik diameter [mm]
Met draadafsnijder
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
8315-160 JC Zijsnij- en striptang 160 mm 2C-greep
160
1.5 - 2.5
Ja
€ 34,66
/
stuk
Inloggen