Eriks
GEDORE

GEDORE 8146 Draadstriptang met module-inzetstuk 8146-1

  • ERIKS:11895577
  • Fabrikant:4010886855188
Image 1
afmetingen: 191 x 123 x 20 mm, 8146-1 met plat mes: 0, 02-10 mm2 / AWG 34-8 (voor PVC isolaties), 8146-2 met rond mes: 4-16 mm2 / AWG 10-5, 8146-3 met V-mes: PTFE 0, 1-4 mm2 / AWG 28-12 (voor alle isolaties), snijdt: starre geleiders tot 1,5 mm2 / AWG 16, Stijve kabel tot 1,5 mm²/AWG 16
Opslaan in lijst

€ 103,95/ stukexcl. btw

€ 125,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE