Eriks
GEDORE

Draadstriptang met verwisselbaar module-inzetstuk, zelfinstellend type 8146

- zelfinstellend knip- en stripgereedschap (nr. 8146) voor moderne installaties en uitrustingsleidingen (90 % van alle leidingen kunnen zonder instellen van het gereedschap worden gestript)
- het invoeren van gemakkelijk verwisselbare module-inzetstukken maakt nauwkeurig strippen van een groot aantal isolaties zoals PVC tot en met PTFE met slechts een stuks gereedschap mogelijk
- plat mes 8146-1 wordt meegeleverd
- afmetingen: 191 x 123 x 20 mm
- stripcapaciteit: 8146-1 met plat mes: 0,02-10 mm2 / AWG 34-8 (voor PVC isolaties) 8146-2 met rond mes: 4-16 mm2 / AWG 10-5 8146-3 met V-mes: PTFE 0,1-4 mm2 / AWG 28-12 (voor alle isolaties)
- snijdt: flexibele geleiders tot 10 mm2 / AWG 8 starre geleiders tot 1,5 mm2 / AWG 16
Image 1
  • 3
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
4 of Draadstriptang met verwisselbaar module-inzetstuk, zelfinstellend type 8146
ProductToepassingDoorsnede [mmk]AWG-bereikBeschikbaarPrijsexcl. btw