Eriks
GEDORE

GEDORE 8133-180 TL Telefoontang met snijvlakken, vertand, rechte uitvoering, dompelgeïsoleerd

  • ERIKS:11894254
  • Fabrikant:4010886877470
Image 1
half-ronde bekken, grijpvlakken recht, inductief geharde precisie-snijvlakken, snijvlakken gehard tot 62-64 HRC, tbv middelharde draad 1, 6 mm, Tbv middelharde draad 1, 6 mm
Opslaan in lijst

€ 33,49/ stukexcl. btw

€ 40,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Lengte
175 mm
Uitstaand snijvlak
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Geïsoleerd 1000 V
0
Greepuitvoering
1-Component
Met aanslagbescherming
Nee
Geïsoleerd
Nee
Gewicht
133 g
Materiaal
Staal
Vorm
Recht
ESD getest
Nee
Oppervlaktebescherming
Overige
Gesmeed
Ja
Handvat
Kunststof beschermlaag
Met zijknipper
Ja
Grijpvlak
Getand
VDE getest
Nee