Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Telefoontang met snijkanten, v...
Telefoontang met snijkanten, vertand, recht type 8133
- multifunctionele tang voor de mechanische en elektronische sector
- vasthouden, knippen, strippen, krimpen, afknellen
- half-ronde bekken, grijpvlakken recht
- inductief geharde precisie-snijvlakken, snijvlakken gehard tot 62-64 HRC
- tbv middelharde draad 1,6 mm
- GEDORE speciaal veredeld staal, matrijsgesmeed, olie gehard en ontlaten
- JC = verchroomd, 2-componenten-handgrepen
- TL = blank gelakt, grepen met blauwe kunststof overtrokken
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Lengte [mm]
175
1
180
1
Uitvoering vonkarm
Nee
2
Materiaal
Staal
2
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Telefoontang met snijkanten, vertand, recht type 8133
Product
Lengte [mm]
Uitvoering vonkarm
Gewicht [g]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Lengte [mm]
Uitvoering vonkarm
Gewicht [g]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
8133-180 JC Telefoontang 180 mm 2C-greep
180
Nee
164
€ 34,66
/
stuk
8133-180 TL Telefoontang 180 mm kunststof overtrokken
175
Nee
133
€ 33,49
/
stuk
Inloggen