Eriks
GEDORE

GEDORE 8133-180 JC Telefoontang 180 mm 2C-greep

  • ERIKS:23073650
  • Fabrikant:4010886672211
Image 1
half-ronde bekken, grijpvlakken recht, inductief geharde precisie-snijvlakken, snijvlakken gehard tot 62-64 HRC, tbv middelharde draad 1, 6 mm, Tbv middelharde draad 1, 6 mm
Opslaan in lijst

€ 34,66/ stukexcl. btw

€ 41,94incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Lengte
180 mm
Uitstaand snijvlak
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Geïsoleerd 1000 V
0
Greepuitvoering
2-componenten
Met aanslagbescherming
Nee
Geïsoleerd
Nee
Gewicht
164 g
Materiaal
Staal
Vorm
Recht
ESD getest
Nee
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gesmeed
Nee
Handvat
Kunststof huls
Met zijknipper
Ja
Grijpvlak
Getand
Stripbereik diameter
van 0.5 tot 2.5 mm
VDE getest
Nee