Eriks
GEDORE

GEDORE 8132 AB-200 TL Telefoontang met snijvlakken, getand, gebogen uitvoering, dompelgeïsoleerd

  • ERIKS:23073683
  • Fabrikant:4010886671122
Image 1
met de 45° gebogen punten kan om hoeken worden gegrepen, Punt 45° gebogen, GEDORE speciaal veredeld staal, matrijsgesmeed, olie gehard en ontlaten
Opslaan in lijst

€ 28,88/ stukexcl. btw

€ 34,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Lengte
200 mm
Geïsoleerd
Ja
Geïsoleerd 1000 V
0
Greepuitvoering
1-Component
Lengte bek
70.5 mm
Kopbreedte
18.5 mm
Kophoogte
9.5 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Overige
Gewicht
190 g
VDE getest
Nee