Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Telefoontang met snijkanten, v...
Telefoontang met snijkanten, vertand, gebogen type 8132 AB TL
- uitvoering als DIN ISO 5745
- half-ronde bekken, grijpvlakken gebogen, vertand
- met de 45° gebogen punten kan om hoeken worden gegrepen
- inductief geharde precisie-snijvlakken, snijvlakken gehard tot 61-63 HRC
- GEDORE speciaal veredeld staal, matrijsgesmeed, olie gehard en ontlaten
- JC = verchroomd, 2-componenten-grepen
- TL = blank gelakt, grepen met blauwe kunststof overtrokken
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Lengte [mm]
160
1
200
1
Geïsoleerd
Ja
2
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Telefoontang met snijkanten, vertand, gebogen type 8132 AB TL
Product
Lengte [mm]
Geïsoleerd
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Lengte [mm]
Geïsoleerd
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
8132 AB-200 TL Telefoontang gebogen 200 mm kunststof overtrokken
200
Ja
€ 28,88
/
stuk
8132 AB-160 TL Telefoontang gebogen 160 mm kunststof overtrokken
160
Ja
€ 23,10
/
stuk
Inloggen