Eriks
GEDORE

GEDORE 8132 AB-160 TL Telefoontang gebogen 160 mm kunststof overtrokken

  • ERIKS:23073681
  • Fabrikant:4010886671115
Image 1
met de 45° gebogen punten kan om hoeken worden gegrepen, Punt 45° gebogen, GEDORE speciaal veredeld staal, matrijsgesmeed, olie gehard en ontlaten
Opslaan in lijst

€ 23,10/ stukexcl. btw

€ 27,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Lengte
160 mm
Geïsoleerd
Ja
Geïsoleerd 1000 V
0
Greepuitvoering
1-Component
Lengte bek
46 mm
Kopbreedte
16.5 mm
Kophoogte
9 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Overige
Gewicht
125 g
VDE getest
Nee