€ 34,66/ stukexcl. btw
€ 41,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Stripbereik doorsnede | 0.2 - 6 mmk |
Lengte | 200 mm |
Striplengte instelbaar | Ja |
Kerfdiepte instelbaar | Nee |
Langssnede | Nee |
Rondsnede | Ja |
Spiraalsnede | Nee |
Met draadafsnijder | Ja |
Geïsoleerd | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Greepuitvoering | 1-Component |
Met aanslagbescherming | Nee |
Zelfinstellend | Nee |
Handvat | Geen |
Oppervlaktebescherming | Overige |
VDE getest | Nee |