Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Draadstriptang automatisch typ...
Draadstriptang automatisch type 8097
- met V-vormige mesjes
- tbv het strippen van massieve draad van 0,2 - 6,0 mm2
- instelbare afstrip-lengte
- voorzien van draadsnijder tot 2 mm
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Stripbereik doorsnede [mmk]
0.2 - 6
1
Lengte [mm]
200
1
Met draadafsnijder
Ja
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Draadstriptang automatisch type 8097
Product
Stripbereik doorsnede [mmk]
Lengte [mm]
Met draadafsnijder
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Stripbereik doorsnede [mmk]
Lengte [mm]
Met draadafsnijder
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
8097 Draadstriptang
0.2 - 6
200
Ja
€ 34,66
/
stuk
Inloggen