Eriks
GEDORE

GEDORE 7 UR 9 Omschakelbare ringratel-steeksleutel UD 9 mm

  • ERIKS:23067424
  • Fabrikant:4010886889343
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
ringzijde 13° afgebogen, UD-profiel, reflectievrije uitstraling door mat verchroomd oppervlak, inzetring en sperpal mangaangefosfateerd, Ligt prettig in de hand door geprofileerd profiel in de schacht
Opslaan in lijst

€ 22,02/ stukexcl. btw

€ 26,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
7 UR
Type
Open-end wrench with reversible ring ratchet
Aantal ringsleutels
0
Aantal ratelcombinatiesleutels
1
Aantal steeksleutels
0
Aantal ringsteeksleutels
0
Aantal omkeerbare ratelsleutels
1
Aantal zwenkkopratels
0
Aantal pijpsleutels
0
Aantal kniegewrichtsleutels
0
Totaal aantal gereedschappen
1
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Oppervlaktebehandeling
Niet-reflecterende uitstraling dankzij matte verchroming