Eriks
GEDORE

GEDORE 7 UR 11 Omschakelbare ringratel-steeksleutel UD 11 mm

  • ERIKS:23067426
  • Fabrikant:4010886889374
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
ringzijde 13° afgebogen, UD-profiel, reflectievrije uitstraling door mat verchroomd oppervlak, inzetring en sperpal mangaangefosfateerd, Ligt prettig in de hand door geprofileerd profiel in de schacht
Opslaan in lijst

€ 23,38/ stukexcl. btw

€ 28,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
7 UR
Type
Open-end wrench with reversible ring ratchet
Aantal ringsleutels
0
Aantal ratelcombinatiesleutels
1
Aantal steeksleutels
0
Aantal ringsteeksleutels
0
Aantal omkeerbare ratelsleutels
1
Aantal zwenkkopratels
0
Aantal pijpsleutels
0
Aantal kniegewrichtsleutels
0
Totaal aantal gereedschappen
1
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Oppervlaktebehandeling
Vergrendelinzet en pal gemangaanfosfateerd