Eriks
GEDORE

GEDORE 7 R-012 Ringratel-steeksleutelset 12-dlg 8-19 mm

  • ERIKS:12129964
  • Fabrikant:4010886889329
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
platte uitvoering, UD-profiel, hoge krachtoverbrenging, afmetingen: 320 x 210 x 55 mm
Opslaan in lijst

€ 277,94/ setexcl. btw

€ 336,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
7 R
Type
Combination Ratchet Wrench Set
Aantal ringsleutels
0
Aantal ratelcombinatiesleutels
0
Aantal steeksleutels
0
Aantal ringsteeksleutels
0
Aantal omkeerbare ratelsleutels
12
Aantal zwenkkopratels
0
Aantal pijpsleutels
0
Aantal kniegewrichtsleutels
0
Totaal aantal gereedschappen
12
Sleutelwijdte
van 8 tot 19 mm
Oppervlaktebescherming
Overige
Oppervlaktebehandeling
Mat afgewerkt
Verpakking
Metalen opbergdoos