Uitvoering: van GEDORE vanadium staal 31CrV3. Mat verchroomd, rechte vorm, met handzame en sterke holle schacht. Vergrendelmechanisme en arrêteerpal mangaangefosfateerd. Het gering aantal tanden maakt de ratel uiterst robuust, terwijl de bijzondere arrêteerpal-geometrie een zeer kleine terughaalhoek garandeert. terughaalhoek garandeert. Terughaalhoek 7° tot sleutelwijdte 13 mm, 6° tot sleutelwijdte 19 mm. Stand bekopening 15°, exact op sleutelwijdte geslepen. De draaikoppels overtreffen de opgaven volgens DIN 3113.