€ 19,80/ stukexcl. btw
€ 23,96incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Type | IJzerzaag |
Lengte | 250 mm |
Uitvoering | Beugelzaag |
Zaagbladlengte | 145 mm |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Trekzaag | Ja |
Zaagblad | Enkelzijdig |
Zaagblad uitwisselbaar | Ja |
Geschikt voor hout | Nee |
Geschikt voor kunststof | Ja |
Geschikt voor RVS | Nee |
Geschikt voor staal | Ja |
Geschikt voor aluminium | Ja |
VDE getest | Nee |