Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Metaalzaagbeugel type 406
Metaalzaagbeugel type 406
- voor hout en metaal
- van vlakstaal 10 x 5 mm, verzinkt
- handvat van met glasvezel versterkt kunststof
- werkdiepte 50 mm
- voor stiftzaagbladen 145 mm
- zaagblad 404 A-406 A
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Type
IJzerzaag
1
Lengte [mm]
250
1
Uitvoering
Beugelzaag
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Metaalzaagbeugel type 406
Product
Type
Lengte [mm]
Uitvoering
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Type
Lengte [mm]
Uitvoering
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
406 Metaalzaagbeugel
IJzerzaag
250
Beugelzaag
€ 19,80
/
stuk
Inloggen