Eriks
GEDORE

GEDORE 403 Metaalzaagbeugel

  • ERIKS:23115423
  • Fabrikant:4010886650028
Image 1
voor 10" en 12" metalen zaagbladen, compleet met 403 A-405 A, zaagblad enkelzijdig (403 A-405 A) en dubbelzijdig (403 B-405 B), greep gelakt
Opslaan in lijst

€ 28,62/ stukexcl. btw

€ 34,63incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Type
IJzerzaag
Lengte
410 mm
Uitvoering
Beugelzaag
Geïsoleerd 1000 V
0
Trekzaag
Nee
Zaagblad
Tweezijdig
Zaagblad uitwisselbaar
Ja
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor RVS
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor aluminium
Ja
VDE getest
Nee