Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Metaalzaagbeugel type 403
Metaalzaagbeugel type 403
- met verstelbare stalen beugel
- voor 10" en 12" metalen zaagbladen, compleet met 403 A-405 A
- zaagblad enkelzijdig (403 A-405 A) en dubbelzijdig (403 B-405 B)
- greep gelakt
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Type
IJzerzaag
1
Lengte [mm]
410
1
Uitvoering
Beugelzaag
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Metaalzaagbeugel type 403
Product
Type
Lengte [mm]
Uitvoering
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Type
Lengte [mm]
Uitvoering
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
403 Metaalzaagbeugel
IJzerzaag
410
Beugelzaag
€ 28,62
/
stuk
Inloggen