Eriks
GEDORE

GEDORE 3221 Verloopstuk 3/4" - 1"

  • ERIKS:23063148
  • Fabrikant:4010886627822
Image 1
Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3316, Tbv handbediende dopsleutels met aandrijfvierkant vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met stiftborging
Opslaan in lijst

€ 30,70/ stukexcl. btw

€ 37,15incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
3/4 in
Verloop naar
1"
Uitvoering gereedschapzijde
Vierkant (female)
Aansluitmaat gereedschapzijde
3/4"
Aansluitmaat gereedschapzijde
20 mm
Uitvoering dopzijde
Vierkant (male)
Aansluitmaat dopzijde
25 mm
Lengte
60 mm
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Getest volgens ISO 3316
Nee