Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Verloopstuk 3/4"-1" type 3221
Verloopstuk 3/4"-1" type 3221
- uitvoering volgens DIN 3123, ISO 3316
- tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met stiftborging
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Aansluitmaat [in]
3/4
1
Verloop naar
1"
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Verloopstuk 3/4"-1" type 3221
Product
Aansluitmaat [in]
Verloop naar
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Aansluitmaat [in]
Verloop naar
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
3221 Verloopstuk 3/4" - 1"
3/4
1"
€ 30,70
/
stuk
Inloggen