€ 104,54/ stukexcl. btw
€ 126,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Aansluitmaat | 1" |
Kniegewricht | Nee |
Geïsoleerd | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Uitvoering | T-greep |
Aansluitmaat | 25 mm |
Lengte | 700 mm |
Schuifgreep | Ja |
Getest volgens ISO 3315 | Ja |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |
VDE getest | Nee |