Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Schuifgreep 1" type 2187
Schuifgreep 1" type 2187
- uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
- tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met stiftborging
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Aansluitmaat
1"
1
Kniegewricht
Nee
1
Geïsoleerd
Nee
1
Geïsoleerd 1000 V
Uitvoering
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Schuifgreep 1" type 2187
Product
Aansluitmaat
Kniegewricht
Geïsoleerd
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Aansluitmaat
Kniegewricht
Geïsoleerd
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
2187 Schuifgreep 1" 700 mm
1"
Nee
Nee
€ 104,54
/
stuk
Inloggen