€ 13,86/ stukexcl. btw
€ 16,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | 2133 |
Type | Nut Driver |
Sleutelwijdte | 9 mm |
Uitvoering | Handvat |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
VDE getest | Nee |
Totale lengte | 235 mm |
Gewicht | 150 g |
Materiaal | Molybdeen-vanadium-plus-staal |
Klinglengte | 125 mm |
Mesvorm | Rond |
Materiaal greep | Kunststof |
Geschikt voor zeskantbouten | Ja |
Flexibel | Nee |
Met afrolbeveiliging | Ja |