Eriks
GEDORE

Dopschroevendraaier

- uitvoering volgens DIN 3125, ISO 2725-1
- 3-componenten-greep Power-Grip3 met ophanggat
- handvat met ergonomisch design voor nauwkeurig en moeiteloos werken
- vormsluitende verbinding van greep en kling voor optimale krachtoverbrenging
- dopdiepte 25 mm, klinglengte 125 mm
- SW 2,5 - 3,5 mm met inspringende kop Ø 5 mm
- vanaf 10 mm met zeskant
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, mat verchroomd
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 10
  • 10
10 of Dopschroevendraaier
ProductSleutelwijdte [mm]UitvoeringVDE getestBeschikbaarPrijsexcl. btw