Eriks
GEDORE

GEDORE 2133 13 Soksleutel met 3K-greep 13 mm

  • ERIKS:23066085
  • Fabrikant:4010886841099
Image 1
3-componenten-greep Power-Grip3 met ophanggat, Ergonomische 3-componentenhandgreep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand, Met ophanggat in de handgreep, Vanaf 10 mm met aandrijf-6-kant
Opslaan in lijst

€ 17,32/ stukexcl. btw

€ 20,96incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
2133
Type
Nut Driver
Sleutelwijdte
13 mm
Uitvoering
Handvat
Geïsoleerd 1000 V
0
VDE getest
Nee
Totale lengte
245 mm
Gewicht
205 g
Materiaal
Molybdeen-vanadium-plus-staal
Klinglengte
125 mm
Mesvorm
Rond
Materiaal greep
Kunststof
Geschikt voor zeskantbouten
Ja
Flexibel
Nee
Met afrolbeveiliging
Ja