Eriks
GEDORE

GEDORE 2133 11 Soksleutel met 3K-greep 11 mm

  • ERIKS:23066270
  • Fabrikant:4010886841075
Image 1
3-componenten-greep Power-Grip3 met ophanggat, Ergonomische 3-componentenhandgreep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand, Met ophanggat in de handgreep, Vanaf 10 mm met aandrijf-6-kant
Opslaan in lijst

€ 15,36/ stukexcl. btw

€ 18,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
2133
Type
Socket wrench
Sleutelwijdte
11 mm
Uitvoering
Handvat
Geïsoleerd 1000 V
0
VDE getest
Nee
Totale lengte
245 mm
Gewicht
182 g
Materiaal
Molybdeen-vanadium-plus-staal
Klinglengte
125 mm
Mesvorm
Rond
Materiaal greep
Kunststof
Geschikt voor zeskantbouten
Ja
Flexibel
Nee
Met afrolbeveiliging
Ja