Eriks
GEDORE

GEDORE 2090 KR-4 Cardan-verlengstuk 1/4" 97 mm

  • ERIKS:12055709
  • Fabrikant:4010886853757
Image 1
Met kogelkop, Tbv handbediende dopsleutels met aandrijfvierkant DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling, Maakt werken onder hoek tot 15° mogelijk
Opslaan in lijst

€ 12,18/ stukexcl. btw

€ 14,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
1/4"
Lengte
97 mm
Aansluitmaat
6.3 mm
Vierkant
6,3 mm (1/4")
Getest volgens ISO 3316
Nee
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
VDE getest
Nee