Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Cardan-verlengstuk 1/4" type 2...
Cardan-verlengstuk 1/4" type 2090 KR
- met kogelkop
- tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
- het verlengstuk maakt draaien tot 15° mogelijk
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Aansluitmaat
1/4"
3
Lengte [mm]
55
1
97
1
148
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
3
of
Cardan-verlengstuk 1/4" type 2090 KR
Product
Aansluitmaat
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Aansluitmaat
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
2090 KR-2 Cardan-verlengstuk 1/4" 55 mm
1/4"
55
€ 10,90
/
stuk
2090 KR-6 Cardan-verlengstuk 1/4" 148 mm
1/4"
148
€ 16,83
/
stuk
2090 KR-4 Cardan-verlengstuk 1/4" 97 mm
1/4"
97
€ 12,18
/
stuk
Inloggen