Eriks
GEDORE

GEDORE 2030 Verloopstuk 1/4" - 3/8"

  • ERIKS:23901501
  • Fabrikant:4010886617007
Image 1
Uitvoering volgens DIN 3123, ISO 3316, Tbv handbediende dopsleutels met aandrijfvierkant DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
Opslaan in lijst

€ 11,76/ stukexcl. btw

€ 14,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
1/4 in
Verloop naar
3/8"
Uitvoering gereedschapzijde
Vierkant (female)
Aansluitmaat gereedschapzijde
1/4"
Aansluitmaat gereedschapzijde
6.3 mm
Uitvoering dopzijde
Vierkant (male)
Aansluitmaat dopzijde
10 mm
Lengte
26 mm
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Getest volgens ISO 3316
Ja