Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Vergrotingsstuk 1/4", 26 mm ty...
Vergrotingsstuk 1/4", 26 mm type 6037
Uitvoering:DIN 3123 A 6,3 x 10 - ISO 3316, met kogelvergrendeling.
Van GEDORE vanadium staal 31CrV3, geslepen en verchroomd.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Aansluitmaat [in]
1/4
1
Verloop naar
3/8"
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Vergrotingsstuk 1/4", 26 mm type 6037
Product
Aansluitmaat [in]
Verloop naar
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Aansluitmaat [in]
Verloop naar
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
2030 Verloopstuk 1/4" - 3/8"
1/4
3/8"
€ 11,76
/
stuk
Inloggen