Eriks
GEDORE

GEDORE 2004 0810 Gereedschapwagen met 9 laden

  • ERIKS:23288556
  • Fabrikant:4010886836453
Image 1
Aflegblad van ABS-kunststof met 3 vakken voor kleine onderdelen, Opbergruimte met geperforeerde plaat (Europerforatie 10 x 38 mm) en 2 uitneembare kleine onderdelenladen plus een deur aan de kant van de handgreep, Kopse zijde met Europerforatie 10 x 38 mm, Veiligheid door hielbescherming en randbescherming, Centraal afsluitbaar dmv cilinderslot, Brede laden (B 480 x D 400 mm), volledig uittrekbaar, uitneembaar, Veiligheidsvergrendeling per lade en bergvak, bediening met één hand, Totaal statisch draagvermogen 1000 kg (dynamisch 750 kg)
Opslaan in lijst

€ 1.714,55/ stukexcl. btw

€ 2.074,61incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Materiaal
Staal
Hoogte
985 mm
Breedte
865 mm
Diepte
606 mm
Met lade
Ja
Aantal lades
9
Type banden
Volrubber
Met rem
Ja
Oppervlaktebescherming
Kunststof beschermlaag
Materiaal werkblad
Overige