Korpus:
- afmetingen: H 985 x B 775 x D 475 mm
- aflegblad van ABS-kunststof met 3 vakken voor kleine onderdelen
- bergvak met gereedschapsbord (euro-perforatie 10 x 38 mm) en twee uitneembare laden voor kleine onderdelen en deur aan de greepzijde
- wendbaar en gemakkelijk te sturen door de rij-stuurhandgreep
- kopse kant aan voorzijde met euro-perforatie 10 x 38 mm voor de bevestiging van haken en gereedschappen
- veiligheid door hielbescherming en aanrijbeveiliging langs de randen voor personen en omgeving
- plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORIT-blauw Laden:
- centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
- brede laden (B 480 x D 400 mm), volledig uittrekbaar, uitneembaar
- veiligheidsvergrendeling per lade en bergvak, bediening met één hand
- kogelgelagerde geleiderails
- individueel in te delen m.b.v. lengte- en dwarsschotjes (ook los leverbaar)
- laden tot 40 kg belastbaar, onderste zware schuiflade tot 60 kg (behalve 2004 1000)
- plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORIT zilver Hoogwaardig GEDORE-onderstel:
- totaal draagvermogen 500 kg
- 2 hoogwaardige rolgelagerde GEDORE wielen (bokwielen Ø 200 mm)
- 2 lichtlopende kogelgelagerde GEDORE wielen (zwenkwielen Ø 125 mm), beide met rij- en zwenkblokkering
- GEDORE-asconstructie zorgt ook bij maximale belasting voor licht lopen, wendbaarheid en spoorvastheid Toebehoren:
- lengte- (LS) en dwarsschotjes (DS) van verzinkt plaatstaal Opties:
- optimaal te vullen met GEDORE gereedschapsmodules (1500 ES/1500 CT)
- naar keuze uit te breiden met GEDORE-opzetkisten, achterwanden en gereedschapshouders
- andere ladevarianten op aanvraag
- speciale kleuren en uitvoeringen op aanvraag
- levering zonder gereedschap en toebehoren