Eriks
GEDORE

GEDORE 20 H-2000 Vuist met hickory steel 2000 g

  • ERIKS:11894951
  • Fabrikant:4010883863568
Image 1
met essen- (E 20 E) of hickorysteel (E 20 H) DIN 5135 tot 2000 g, Met Hickory hamersteel DIN 5135 tot 2000 g
Opslaan in lijst

€ 37,10/ stukexcl. btw

€ 44,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Gewicht
2000 g
Lengte
300 mm
Materiaal steel
Hout
Terugslagvrij
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal kop
Staal
Gewicht kop
2000 g
Gewicht totaal
2275 g